| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1584499 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 11459 EAN/GTIN: 4052886441886 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068729, Gefahrgut-Box, mobil Diese Gefahrgut-Box eignet sich als Sammelbehälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe sowie für Abfälle und Werkstoffe, z. B. Ölbindemittel, Farbreste usw. Auch als Bereitstellungs- und Transportbehälter für die Wiederaufbereitung, z. b. von Putzlappen, kann die Gefahrgut-Box verwendet werden. , Zur Lagerung von gefährlichen, festen Gütern der Verpackungsgruppe IIund III , Zum Transport nach ADR, RID und IMDG Code zugelassen , Volumen: 170 oder 250 l , Einfache Handhabung: auch im befüllten Zustand gut verfahrbar , Spezielle Deckelausformung: bis zu 8 Behälter auf Europalette lagerbar bei zweilagiger Aufstellung , Deckel mit PU-Dichtung: brandklassifiziert, licht- und luftdicht, für feuchtigkeitsempfindliche Stoffe , Abschließbar, mit Metallbügel und Arretierfeder , Sicken in der Behälterwand für die Entleerung mit einem Drehkranz-Stapler, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Volumen: | 250 l | Deckelfarbe: | grün | Maße BxTxH: | 600x600x890 mm | Gewicht ca.: | 15 kg | Herstellerartikelnummer: | 11459 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,14* | € 296,52* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,53* | € 299,19* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,69* | € 307,52* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,59* | € 314,58* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,60* | € 320,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|