Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068710, Akku-Ladeschrank Basic zusätzlich m. Stapelfüßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1584438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11577
EAN/GTIN:
     4052886439579
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068710, Akku-Lager- und Ladeschrank Sicherheit/Einsatz Beim Laden von Lithium-Akkus wird dem Brandschutz ein hoher Stellenwert zugesprochen. Ausgestattet mit wichtigen Sicherheitseinrichtungen lassen sich die Brandfolgen dieser Energiespeicher auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen. , Laden mehrerer Lithium-Akkus im Schrank , Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall , Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten , Ideal, um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen , Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar Ausführung , MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von Innen nach Außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 (Realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt) , Konstruktion: mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten , Spezielle Brandschutzdichtungen: verhindern Flammenaustritt , Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen , Türen: zweiflügelig, abschließbar, mit stabiler Verriegelung & Aufhängung , Lackierung:Tür in orange, ähnlich RAL 2004, Korpus in grau, ähnlich RAL 7035 , Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort Laden Basic mit Stapelfüßen: 2 batteriebetriebene, akustische Rauchmelder, Stromversorgung im Schrank, technische Lüftung, Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung und durch Türkontaktschalter., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Außenmaße BxTxH:
800x660x620 mm
Innenmaße BxTxH:
730x530x450 mm
Gewicht ca.:
109 kg
Herstellerartikelnummer:
11577
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.014,47*
€ 2.155,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.034,63*
€ 2.179,07*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.086,19*
€ 2.225,43*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.152,50*
€ 2.300,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.236,40*
€ 2.390,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.225,43*
€ 2.648,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.205,98*
€ 2.625,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.142,70*
€ 2.549,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.107,67*
€ 2.508,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.086,19*
€ 2.482,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.