| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1583917 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4477-33-1000-4 EAN/GTIN: 4052462059108 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068689, Gasflaschen-Container, mit feuerbeständiger Trennwand Dieser Container ist geeignet zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510. , Stabile Rahmenkonstruktion: mit feuerbeständigem Dach und Wänden F 90 gemäß DIN 4102 und Tränenblechboden , Oberfläche: lackiert , Mit feuerbeständigeTrennwand F 90 , Flügeltür: aus Drahtgitter, abschließbar , Komplett montiert , Vorbereitet für Bodenbefestigung, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 6011 | Maße BxTxH: | 2425x1570x2265 mm | max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm: | 45 | Gewicht ohne/mit Trennwand ca.: | 754/846 kg | Gewicht: | 846 kg | Trennwand: | ja | Herstellerartikelnummer: | GFC-B/W M3, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Gittercontainer, Gasflaschen-Lager, Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, gasflaschen-container 45 flaschen, gasflaschen container, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, GASFLASCHEN-CONTAINER |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.721,54* | € 4.906,77* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.721,56* | € 4.906,79* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.755,06* | € 4.948,83* | | | | | | 144 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.155,35* | € 5.345,59* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.283,07* | € 5.474,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|