| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1583889 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4477-34-0000-1 EAN/GTIN: 4052462059894 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068661, Gasflaschen-Container, ohne Trennwand Dieser Container ist geeignet zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510. , Stabile Rahmenkonstruktion: mit feuerbeständigem Dach und Wänden F 90 gemäß DIN 4102 und Tränenblechboden , Oberfläche: lackiert , Flügeltür: aus Drahtgritter, abschließbar , Komplett montiert , Vorbereitet für Bodenbefestigung, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 2000 | Maße BxTxH: | 3120x1570x2295 mm | max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm: | 60 | Gewicht ohne/mit Trennwand ca.: | 964/1040 kg | Gewicht: | 964 kg | Trennwand: | nein | Herstellerartikelnummer: | GFC-B M4, lackiert, RAL 2000 Gelborange | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Gittercontainer, Gasflaschen-Lager, Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, gasflaschen container, gasflaschendepot ohne boden, GASFLASCHEN-CONTAINER |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.983,79* | € 5.159,54* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.979,42* | € 5.159,56* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.046,96* | € 5.223,38* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.235,61* | € 5.413,93* | | | | | 175 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.462,18* | € 5.642,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|