Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4498-56-0000-4, Bauer Spänebehälter Typ EXPO-E 150, lackiert, Resedagrün, RAL 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1524513
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-56-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462063419
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4498-56-0000-4, Spänebehälter Typ EXPO-E 150, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
72000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
455 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
170 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
72 kg
Länge:
960 mm
Breite:
640 mm
Höhe:
540 mm
Versand-Länge:
960 mm
Versand-Breite:
640 mm
Versand-Höhe:
540 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
750
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
420 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
0.150 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: eurokraft kippbehälter, spänebehälter, kippbehälter 150l, Stapler, SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,92*
€ 627,41*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,14*
€ 630,42*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,80*
€ 671,34*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,35*
€ 673,05*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,16*
€ 686,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,05*
€ 800,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,28*
€ 786,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,85*
€ 763,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,04*
€ 746,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,35*
€ 719,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.