Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,15 m³ L960xB640xH540mm resedagrün lack.Trgf.750kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444643
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-56-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462063419
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 170mm· C: 80mm· B: 200mm· Muldenlänge: 910mm· Muldenbreite: 570mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,15 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
72 kg
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamtlänge:
960 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
170/200/80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: eurokraft kippbehälter, spänebehälter, kippbehälter 150l, Transportbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,71*
€ 639,10*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,26*
€ 641,91*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,87*
€ 673,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,50*
€ 687,13*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,62*
€ 688,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,72*
€ 801,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,34*
€ 776,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 652,33*
€ 776,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 652,32*
€ 776,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,49*
€ 756,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 635,48*
€ 756,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 635,47*
€ 756,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 635,46*
€ 756,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 635,44*
€ 756,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,68*
€ 743,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,87*
€ 717,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.