Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4442-06-0000-1, Bauer Fass-Stapelpalette Typ FSP-1 D, lackiert, Gelborange, RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523497
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-06-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462016194
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4442-06-0000-1, Fass-Stapelpalette Typ FSP-1 D, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
103000 GRAMM
Aufnahme-Innenabstand:
200 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
103 kg
Breite:
755 mm
Höhe:
1590 mm
Versand-Länge:
755 mm
Versand-Breite:
755 mm
Versand-Höhe:
1590 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
225 Liter
Tiefe:
755 mm
Stapelbar:
3-fach
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kippbehälter bauer, kipp behälter, Umwelt, FASS-STAPELPALETTE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,65*
€ 932,62*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 843,20*
€ 932,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 890,39*
€ 983,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,94*
€ 987,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,25*
€ 991,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,54*
€ 1.170,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,30*
€ 1.159,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,93*
€ 1.124,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,05*
€ 1.097,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,39*
€ 1.059,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.