Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette FSP-1 D, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4442-06-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-06-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462016194
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten

Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Stapelecken mit Kranösen
  • 3-fach stapelbar
  • Kettensicherung
  • Wände aus Drahtgitter
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
200 mm
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
225 Liter
... > FSP > Typ FSP > Fsp-1 D
Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kippbehälter bauer, kipp behälter, Fass-Stapelpalette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,65*
€ 934,24*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 842,96*
€ 934,26*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 894,06*
€ 985,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,61*
€ 989,58*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 850,01*
€ 992,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,76*
€ 1.181,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,77*
€ 1.165,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 940,75*
€ 1.119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,23*
€ 1.083,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 897,02*
€ 1.067,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,24*
€ 1.042,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 873,47*
€ 1.039,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,01*
€ 1.011,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.