Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4437-10-0000-5, Bauer Silobehälter Typ SRE-D 600, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522913
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-10-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462014367
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter fahrbar
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4437-10-0000-5, Silobehälter Typ SRE-D 600, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
151000 GRAMM
Trichter-Höhe:
1395 mm
Schieberverschluss Breite:
300 mm
Schieberverschluss Länge:
300 mm
Trichteröffnung oben Breite:
778 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1008 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
565 mm
Aufnahme-Innenbreite:
175 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Inhalt in l:
600 Liter
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
151 kg
Länge:
1115 mm
Breite:
780 mm
Höhe:
1680 mm
Versand-Länge:
1115 mm
Versand-Breite:
780 mm
Versand-Höhe:
1680 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Lastaufnahme-Position:
390 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: silowagen, Stapler, SILOBEHÄLTER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.030,96*
€ 1.124,04*
€ 4,95*
ab € 1.039,15*
€ 1.124,06*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.059,74*
€ 1.147,24*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.071,70*
€ 1.160,08*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,19*
€ 1.164,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,24*
€ 1.365,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,45*
€ 1.357,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,10*
€ 1.312,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,25*
€ 1.284,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,74*
€ 1.261,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.