Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4437-09-0000-7, Bauer Silobehälter Typ SRE-D 375, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522908
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-09-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462014312
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter fahrbar
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4437-09-0000-7, Silobehälter Typ SRE-D 375, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
135000 GRAMM
Trichter-Höhe:
1000 mm
Schieberverschluss Breite:
300 mm
Schieberverschluss Länge:
300 mm
Trichteröffnung oben Breite:
778 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1008 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
565 mm
Aufnahme-Innenbreite:
175 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Inhalt in l:
375 Liter
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
135 kg
Länge:
1115 mm
Breite:
780 mm
Höhe:
1300 mm
Versand-Länge:
1115 mm
Versand-Breite:
780 mm
Versand-Höhe:
1300 mm
Lastaufnahme-Position:
390 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: silowagen, silobehälter verzinkt, Stapler, SILOBEHÄLTER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.446,12*
€ 1.560,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.445,59*
€ 1.560,51*
€ 4,95*
ab € 1.453,97*
€ 1.564,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.384,86*
€ 1.566,23*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.489,99*
€ 1.610,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,30*
€ 1.916,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.594,77*
€ 1.897,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,94*
€ 1.836,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.513,35*
€ 1.800,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.489,99*
€ 1.773,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.