Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4437-16-0000-7, Bauer Silobehälter Typ SGS 50, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522860
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-16-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462014732
Suchbegriffe:
Schüttgutbehälter
Silo-Behälter
Silobehälter
schüttgutbehälter verzinkt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4437-16-0000-7, Silobehälter Typ SGS 50, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
101000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
101 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
1025 mm
Versand-Länge:
1000 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
1025 mm
Tragfähigkeit:
750
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
500 mm
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
0.50 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter eurokraft, silo behälter, Stapler, SILOBEHÄLTER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,19*
€ 815,06*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,01*
€ 815,08*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,83*
€ 861,09*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,84*
€ 865,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,43*
€ 869,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,18*
€ 1.029,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,26*
€ 1.017,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,63*
€ 988,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,42*
€ 964,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,84*
€ 930,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 280,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.