Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter SGS 50, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter
Silobehälter
Silobehälter
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4437-16-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-16-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462014732
Suchbegriffe:
Schüttgutbehälter
Silo-Behälter
Silobehälter
schüttgutbehälter verzinkt

Sammlung und stirnseitige Entleerung von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • Bodenschräge 30 Grad
  • Grundrahmen mit Einfahrbügeln
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Mit Gabelhubwagen transportierbar
  • 3-fach stapelbar
  • Stirnseitiger, arretierbarer Schieberverschluss per Hand zu betätigen
  • Öffnung (BxH) = 250 x 250 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
101 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
1025 mm
Versand-Länge:
1000 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
1025 mm
Tragfähigkeit:
750
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
... > SGS > Typ SGS > Sgs 50
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,19*
€ 815,06*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,01*
€ 815,08*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,83*
€ 861,09*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,84*
€ 865,18*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,43*
€ 869,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,10*
€ 1.034,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,23*
€ 1.022,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,41*
€ 992,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,13*
€ 968,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,43*
€ 935,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 280,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.