Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4437-01-0000-7, Bauer Silobehälter Typ SG 375, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522813
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462013797
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter bauer
silo behälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4437-01-0000-7, Silobehälter Typ SG 375, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110000 GRAMM
Trichter-Höhe:
1000 mm
Scherenverschluss Breite:
300 mm
Scherenverschluss Länge:
300 mm
Trichteröffnung oben Breite:
778 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1008 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
565 mm
Aufnahme-Innenbreite:
175 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Inhalt in l:
375 Liter
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
110 kg
Länge:
860 mm
Breite:
1090 mm
Höhe:
1170 mm
Versand-Länge:
1090 mm
Versand-Breite:
860 mm
Versand-Höhe:
1170 mm
Lastaufnahme-Position:
430 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: silobehälter verzinkt, Stapler, SILOBEHÄLTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.446,23*
€ 1.581,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.468,20*
€ 1.595,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.408,92*
€ 1.601,42*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.514,17*
€ 1.639,67*
€ 4,95*
ab € 1.598,03*
€ 1.728,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,67*
€ 1.951,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.623,20*
€ 1.931,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,70*
€ 1.865,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.535,57*
€ 1.827,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.514,17*
€ 1.801,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.