Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter SG 375, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter Behälter SG 375 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Silobehälter Behälter SG 375 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4437-01-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462013797
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter bauer
silo behälter

Dosierte Entleerung von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Mit Spezial-Handhebel-Scherenverschluss 300 x 300 mm
  • Rahmen aus Profilstahl
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • Mit Einfahrtaschen
  • Stapelecken
Weitere Informationen:
Trichter-Höhe:
1000 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Inhalt in l:
375 Liter
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
110 kg
Länge:
860 mm
Scherenverschluss Breite:
300 mm
Breite:
1090 mm
Scherenverschluss Länge:
300 mm
Trichteröffnung oben Breite:
778 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1008 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
565 mm
Aufnahme-Innenbreite:
175 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
... > SG > Typ SG > Sg 375
Weitere Suchbegriffe: silobehälter verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.446,23*
€ 1.581,82*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.468,20*
€ 1.595,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.408,92*
€ 1.601,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.514,17*
€ 1.639,67*
€ 4,95*
ab € 1.598,03*
€ 1.728,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.595,55*
€ 1.898,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.578,92*
€ 1.878,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,00*
€ 1.812,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,74*
€ 1.773,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.468,20*
€ 1.747,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.