Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4428-54-0000-1, Bauer Schneepflug Typ SCH-U-G 150, lackiert, Gelborange, RAL 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1522792
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-54-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462041554
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4428-54-0000-1, Schneepflug Typ SCH-U-G 150, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200000 GRAMM
Schildhöhe:
631 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
412 mm
Aufnahme-Innenbreite:
165 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Einstellbare Räumbreiten:
1229 mm | 1410 mm | 1500 mm
Schildbreite:
1500 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
200 kg
Länge:
1720 mm
Breite:
1500 mm
Höhe:
635 mm
Versand-Länge:
1720 mm
Versand-Breite:
1500 mm
Versand-Höhe:
635 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.099,14*
€ 2.206,16*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.083,94*
€ 2.206,18*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.174,57*
€ 2.300,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.189,12*
€ 2.310,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.097,04*
€ 2.319,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.300,01*
€ 2.737,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.280,21*
€ 2.713,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.220,47*
€ 2.642,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.190,57*
€ 2.606,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.174,57*
€ 2.587,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.