Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4428-48-0000-1, Bauer Schneepflug Typ SCH-P-V 240, lackiert, Gelborange, RAL 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522787
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-48-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462047167
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4428-48-0000-1, Schneepflug Typ SCH-P-V 240, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
256000 GRAMM
Schildhöhe:
626 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
412 mm
Aufnahme-Innenbreite:
215 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Einstellbare Räumbreiten:
1966 mm | 2255 mm | 2400 mm
Schildbreite:
2400 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
256 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
2400 mm
Höhe:
795 mm
Versand-Länge:
1000 mm
Versand-Breite:
2400 mm
Versand-Höhe:
795 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.096,93*
€ 3.249,70*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.106,47*
€ 3.249,72*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.212,64*
€ 3.360,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.231,28*
€ 3.376,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.120,43*
€ 3.389,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.360,75*
€ 3.999,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.331,13*
€ 3.964,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.250,01*
€ 3.867,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.215,75*
€ 3.826,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.212,64*
€ 3.823,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.