Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4428-45-0000-1, Bauer Schneepflug Typ SCH-P-V 150, lackiert, Gelborange, RAL 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522784
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-45-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012363
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4428-45-0000-1, Schneepflug Typ SCH-P-V 150, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
197000 GRAMM
Schildhöhe:
626 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
412 mm
Aufnahme-Innenbreite:
165 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Einstellbare Räumbreiten:
1229 mm | 1410 mm | 1500 mm
Schildbreite:
1500 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
197 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
1500 mm
Höhe:
780 mm
Versand-Länge:
1000 mm
Versand-Breite:
1500 mm
Versand-Höhe:
780 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.242,83*
€ 2.329,68*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.239,16*
€ 2.329,70*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.322,42*
€ 2.418,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.336,93*
€ 2.429,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.254,12*
€ 2.438,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.418,45*
€ 2.877,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.394,76*
€ 2.849,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.347,39*
€ 2.793,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.331,60*
€ 2.774,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.322,42*
€ 2.763,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.