Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4417-13-0000-1, Bauer Klappbodenbehälter Typ SB 500, lackiert, Gelborange, RAL 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522394
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-13-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462006355
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4417-13-0000-1, Klappbodenbehälter Typ SB 500, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
168000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
630 mm
Aufnahme-Innenbreite:
160 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
168 kg
Länge:
1035 mm
Breite:
1310 mm
Höhe:
700 mm
Versand-Länge:
1035 mm
Versand-Breite:
1310 mm
Versand-Höhe:
700 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
495 mm
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
0.50 m³
Gabelzinkenlänge Min.:
1100 mm
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,84*
€ 901,23*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,00*
€ 905,36*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,39*
€ 980,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,61*
€ 984,05*
Lager 260
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,64*
€ 1.002,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,46*
€ 1.192,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,88*
€ 1.185,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,94*
€ 1.151,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,38*
€ 1.128,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,64*
€ 1.103,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.