Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4512-04-0000-3, Bauer Langgutkipper Typ LGK, lackiert, Lichtblau, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1522028
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-04-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462029323
Suchbegriffe:
Langgutkipper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4512-04-0000-3, Langgutkipper Typ LGK, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
165000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
565 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
495 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
165 kg
Länge:
1440 mm
Breite:
1500 mm
Höhe:
780 mm
Versand-Länge:
1500 mm
Versand-Breite:
1440 mm
Versand-Höhe:
780 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
700 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Stapler, LANGGUTKIPPER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.300,34*
€ 1.402,78*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.300,39*
€ 1.402,81*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.377,82*
€ 1.485,55*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.383,01*
€ 1.492,28*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.308,03*
€ 1.497,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,55*
€ 1.767,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,10*
€ 1.756,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,15*
€ 1.700,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,96*
€ 1.667,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,82*
€ 1.639,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.