Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4456-14-0000-3, Bauer Kippbehälter Typ BKC 200, lackiert, Lichtblau, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1521839
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4456-14-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462018624
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter ral 5012
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4456-14-0000-3, Kippbehälter Typ BKC 200, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
436000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
1219 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
436 kg
Länge:
2310 mm
Breite:
1750 mm
Höhe:
1220 mm
Versand-Länge:
2310 mm
Versand-Breite:
1750 mm
Versand-Höhe:
1220 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
2500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
1150 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
2.00 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 2 m³, Stapler, KIPPBEHÄLTER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.861,41*
€ 1.979,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.860,59*
€ 1.979,66*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.075,02*
€ 2.193,71*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.077,14*
€ 2.203,19*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.877,96*
€ 2.211,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.193,71*
€ 2.610,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.174,33*
€ 2.587,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.114,24*
€ 2.515,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.082,84*
€ 2.478,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.075,02*
€ 2.469,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.