Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter BKC 200, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XXL-Kippbehälter mit Aufrichthilfe
XXL-Kippbehälter mit Aufrichthilfe
XXL-Kippbehälter mit Aufrichthilfe
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4456-14-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4456-14-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462018624
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter ral 5012

Großraumbehälter mit seitlichem Drehlager

Eigenschaften

  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Mit Aufrichter
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
436 kg
Länge:
2310 mm
Breite:
1750 mm
Höhe:
1220 mm
Versand-Länge:
2310 mm
Versand-Breite:
1750 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Versand-Höhe:
1220 mm
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
1219 mm
... > BKC > Typ BKC > Bkc 200
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 2 m³
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.861,41*
€ 1.979,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.860,59*
€ 1.979,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.075,02*
€ 2.193,71*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.077,14*
€ 2.203,19*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.877,96*
€ 2.211,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.203,19*
€ 2.621,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.183,73*
€ 2.598,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.123,46*
€ 2.526,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.092,02*
€ 2.489,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.077,14*
€ 2.471,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.