Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4438-40-0000-4, Bauer Späne-Kastenwagen Typ SKW-ET 250, lackiert, Resedagrün, RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1521744
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-40-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462041929
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4438-40-0000-4, Späne-Kastenwagen Typ SKW-ET 250, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
77000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
680 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
465 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
55 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Inhalt in l:
250 Liter
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
77 kg
Länge:
1115 mm
Breite:
820 mm
Höhe:
990 mm
Versand-Länge:
1115 mm
Versand-Breite:
820 mm
Versand-Höhe:
990 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
300
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
510 mm
Stapelbar:
Nein
Anzahl Räder:
3 Stück
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,54*
€ 534,54*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,08*
€ 534,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,33*
€ 550,58*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,64*
€ 580,60*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,42*
€ 583,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,60*
€ 690,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,27*
€ 684,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,88*
€ 659,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,23*
€ 642,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,64*
€ 612,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 250, LACKIERT, RAL 5012
ab € 469,16*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 600, LACKIERT, RAL 5012
ab € 645,35*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET1000 RAL 5012
ab € 716,97*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-7
ab € 1.179,62*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-2
ab € 779,85*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-1
ab € 780,14*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-5
ab € 784,07*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-4
ab € 779,88*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-7
ab € 702,30*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-2
ab € 472,29*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-1
ab € 472,66*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-5
ab € 473,58*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-7
ab € 775,74*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-2
ab € 520,99*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-1
ab € 520,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.