Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4440-01-0000-7, Bauer Fasskipper Typ FD-HK, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521484
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462015548
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4440-01-0000-7, Fasskipper Typ FD-HK, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
650 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
78 kg
Länge:
1245 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
540 mm
Versand-Länge:
1245 mm
Versand-Breite:
1045 mm
Versand-Höhe:
540 mm
Tragfähigkeit:
360
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Fassarten:
Kunststoff-Deckelfässer | Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer | Kunststoff-L-Ringfässer | Rollreifenfässer | Stahl-Deckelfässer | Stahl-Spundfässer
Maximale Anzahl Fässer 110 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 120 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 150 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.956,87*
€ 2.062,51*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.969,43*
€ 2.062,54*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.962,04*
€ 2.068,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.928,49*
€ 2.076,46*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.096,54*
€ 2.201,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.062,54*
€ 2.454,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.046,31*
€ 2.435,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.995,88*
€ 2.375,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.969,43*
€ 2.343,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.