Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4420-02-0000-4, Bauer Stapelkipper Typ BSK 55, lackiert, Resedagrün, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1521297
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-02-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462007864
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4420-02-0000-4, Stapelkipper Typ BSK 55, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
900 mm
Muldenbreite:
800 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
80 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
900 mm
Versand-Länge:
1000 mm
Versand-Breite:
960 mm
Versand-Höhe:
900 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
450 mm
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
0.55 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,07*
€ 323,24*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,58*
€ 324,76*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 326,58*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,78*
€ 340,78*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,88*
€ 366,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,95*
€ 427,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,09*
€ 405,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,17*
€ 398,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,88*
€ 378,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 55 LICHTBLAU
ab € 250,92*
Zubehör
Bauer
BKT 55 LICHTBLAU
ab € 289,52*
Zubehör
Eurokraft
250120
ab € 302,98*
Zubehör
Bauer
4421-02-0000-2
ab € 311,21*
Zubehör
Bauer
4421-02-0000-1
ab € 297,34*
Zubehör
Bauer
4421-02-0000-4
ab € 309,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.