Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4420-06-0000-4, Bauer Stapelkipper Typ BSK 200, lackiert, Resedagrün, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521285
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-06-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462008205
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4420-06-0000-4, Stapelkipper Typ BSK 200, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
185000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
1000 mm
Muldenbreite:
2000 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
185 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
2000 mm
Höhe:
1000 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
2160 mm
Versand-Höhe:
1000 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
2000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
555 mm
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
2.00 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 2m³, schüttgutbehälter eurokraft, kipp behälter, Stapler, STAPELKIPPER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,34*
€ 855,37*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,96*
€ 861,08*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,00*
€ 861,24*
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 819,11*
€ 904,27*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,69*
€ 940,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,77*
€ 1.119,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,32*
€ 1.109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,91*
€ 1.081,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,92*
€ 1.060,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,69*
€ 1.042,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 200, LACKIERT, RAL 5012 LI
ab € 523,57*
Zubehör
Eurokraft
587836
ab € 547,44*
Zubehör
Bauer
4421-05-0000-2
ab € 547,57*
Zubehör
Bauer
4421-05-0000-1
ab € 530,95*
Zubehör
Bauer
4421-05-0000-4
ab € 548,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.