Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4514-03-0000-7, Bauer Kraftstoff-Tank Typ MT 1000, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1521182
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4514-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462029590
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4514-03-0000-7, Kraftstoff-Tank Typ MT 1000, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
356000 GRAMM
Stellfläche Breite:
800 mm
Stellfläche Länge:
1600 mm
UN-Zulassung:
31A/Y/.. ../D/BAM 7336-BAUER/0/1557
Aufnahme-Art:
Stützfüße
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Aufnahme-Seite:
längs
Aufnahme-Art (2):
Stützfüße
Aufnahme-Innenabstand (2):
1480 mm
Aufnahme-Innenhöhe (2):
100 mm
Aufnahme-Seite (2):
quer
Inhalt in l:
1000 Liter
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
356 kg
Länge:
1660 mm
Breite:
880 mm
Höhe:
1100 mm
Versand-Länge:
1660 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
1100 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:
1557 kg
Stapelbar:
Nein
Aufstellung:
Außen | Innen | Unter Dach
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut, KRAFTSTOFF-TANK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.051,60*
€ 3.214,98*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.069,04*
€ 3.215,00*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.237,12*
€ 3.386,56*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.235,74*
€ 3.402,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.081,12*
€ 3.413,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.386,56*
€ 4.030,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.357,16*
€ 3.995,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.273,54*
€ 3.895,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.237,12*
€ 3.852,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.