Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062784, Zurrgurt Automatik m. S-Haken Länge 3,0m Breite 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1285789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BAM25300SRS06
EAN/GTIN:
     4053569851510
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062784, Zurrgurt, mit automatischem Aufrollmechanismus Bei diesem Zurrgurt entfällt das Aufrollen per Hand. Mit einem Griff kann per Knopfdruck der Gurt eingezogen werden. , Geprüft nach EN 12195-2 , Material: Polyester-Gewebe, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25 mm
Länge:
3,0 m
Zugkraft direkt:
300/600 daN
Vorspannkraft (STF):
175 daN
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,03*
€ 13,77*
18 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,37*
€ 14,10*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 10,57*
€ 14,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.