Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063666, Werkzeugschrank S2000 RAL 7035/7035 3 Wannenböden 3 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1285682
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     2008207
EAN/GTIN:
     4031068182007
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063666, Werkzeug- und Materialschränke Serie 2000, 3 Schubladen, 3 Fachböden , Material Gehäuse: Qualitäts-Stahlblech, verschweißt , Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss , Schubladen: 3x Großraum, Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar , Wannen: verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar , Pulverbeschichtung: stoß-, kratzfest, Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Maße HxBxT:
1800x1000x500 mm
Schubladen Traglast:
35 kg
Fachboden Tragkraft:
50 kg
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/lichtgrau (RAL 7035)
Einfachauszug:
80 %
Herstellerartikelnummer:
2008207
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,19*
€ 669,98*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,56*
€ 670,00*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,71*
€ 706,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,00*
€ 797,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,74*
€ 791,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,01*
€ 771,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,65*
€ 740,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,56*
€ 675,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.