Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063653, Werkzeugschrank S2000 RAL 7035/7016 4 Wannenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1285672
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     2005071
EAN/GTIN:
     4031068181949
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063653, Werkzeug- und Materialschränke Serie 2000, 4 Fachböden Diese Werkzeugschränke eignen sich vor allem für Produktionsbereiche. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest. , Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss , Fachboden: verzinkt, im Raster von 33 mm höhenverstellbar, Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Maße HxBxT:
1800x500x500 mm
Fachboden Tragkraft:
50 kg
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/anthrazitgrau (RAL 7016)
Einfachauszug:
80 %
Herstellerartikelnummer:
2005071
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,71*
€ 415,89*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,61*
€ 417,63*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,26*
€ 433,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,60*
€ 492,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,05*
€ 482,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,01*
€ 467,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,71*
€ 417,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.