| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284987 Herst.-Nr.: 4541-08-0000-3 EAN/GTIN: 4052462036352 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065549, Späne-Kippmulde, Typ SKK/SKN, RAL 5012 Aufgrund der geringen Bauhöhe sind diese Kippmulden besonders bei niedrigem Späneauswurf geeignet. , Siebblech und Ablasshahn 1 zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen , Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff , Grundrahmen mit Einfahrtaschen , Öl- und wasserdicht verschweißt , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau , Weiterekostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Volumen ca.: | 250 l | Mulde: | kastenförmig | Maße LxBxH: | 1115x590x740 mm | Schüttkantenhöhe: | 430 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 205/170/55 mm | Tragkraft: | 300 kg | Gewicht lackiert: | 61 kg | Herstellerartikelnummer: | SKK 250 l RAL 5012 | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, Spänebehälter, bauer kippwagen 0,25m³, spänebehälter bauer, spänebehälter, 00065549, SPÄNE-KIPPMULDE |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,65* | € 453,03* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 400,00* | € 455,20* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,70* | € 471,69* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,37* | € 472,14* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 420,48* | € 477,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|