| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284942 Herst.-Nr.: 45112 EAN/GTIN: 3600230451121 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900064779, Führungsseil RLX Dieses Führungsseil eignet sich für stopfor™ B. , Polyamidseil nach EN 691 , Karabinerhaken: M41 , Endsicherung, Fabrikat: Tractel Greifzug Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3004 GRAMM | Länge: | 20 m | Seil-Ø: | 14 mm | Herstellerartikelnummer: | 45112 | Herstellername: | Tractel Greifzug GmbH | Markenname: | Tractel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckzug, Seilzuggerät, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsseil 20m, sicherheitsleine, tractel greifzug, 00064779, SICHERUNGSSEIL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,68* | € 101,60* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 79,71* | € 101,69* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,97* | € 103,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|