Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065456, Schwerlastkipper SK 2100 lackiert rot RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1284633
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-25-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462027718
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065456, Schwerlastkipper, Typ SK, mit automatischer Entrieglung, RAL 3000, 6011 und 7005 Dieser Schwerlastkipper ist mit einer manuellen und automatischen Entriegelung ausgestattet. Die durchgehenden und geschlossenen Einfahrtaschen sind speziell für schwere Güter geeignet und gewährleisten eine hohe Stabilität. , Kippvorgang wahlweise: automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf den Containerrand, manuelle Entriegelung durch Zugseil , Günstiger Lastenschwerpunkt , Abrollsystem , Wannenblech: 5 mm mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen (6 mm stark) , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert , Rollen nachrüstbar , Passender Rollensatzsiehe Zubehör, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
SK 2100
Farbe:
RAL 3000
Volumen ca.:
2,10 m³
Maße LxBxH:
1755x1880x1230 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Tragkraft:
4000 kg
Gewicht:
466 kg
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, 00065456, SCHWERLASTKIPPER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.696,21*
€ 1.800,45*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.661,90*
€ 1.800,47*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.743,97*
€ 1.846,30*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.800,042*
€ 1.907,782*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.823,65*
€ 1.922,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.922,93*
€ 2.288,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,57*
€ 2.270,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.858,46*
€ 2.211,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.832,61*
€ 2.180,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.823,65*
€ 2.170,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 725,62*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 722,49*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 723,82*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 723,13*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 725,88*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 938,10*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 939,93*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 935,16*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 939,53*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 939,95*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.257,23*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.035,32*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.031,94*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.032,18*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.039,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.