Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063411, Schublade 54x36E H125/200kg R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1284458
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72.091.090
EAN/GTIN:
     7612269059489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
schubladenschrank schubladen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063411, Schublade für Schrank-Modul 54x36 E, 200 kg Tragkraft, enzianblau Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg. , Schubladennutzfläche BxT: 918x612 mm , Vollauszug: serienmäßig , Differenzialauszug: traversenlos geführt , Farbe: RAL 5010 enzianblau, Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18000 GRAMM
Fronthöhe (C):
125 mm
Nutzhöhe:
107,5 mm
Mantelhöhe:
76,0 mm
Herstellerartikelnummer:
72.091.090
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Weitere Suchbegriffe: 00063411, SCHUBLADE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,71*
€ 223,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,70*
€ 225,24*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,95*
€ 225,73*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,91*
€ 230,94*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,99*
€ 254,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,94*
€ 274,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,78*
€ 274,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.