| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283314 Herst.-Nr.: OCP010003C EAN/GTIN: 5013745009103 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900064518, Arbeitsplatzbodenbelag Orthomat® Comfort Plus Diese Anti-Ermüdungsmatte wirkt kälteisolierend auf Betonböden. Sie eignet sich für leichte Industrieanwendungen. , Dick, einlagig, strukturierte Oberfläche , Aus Schaumstoff , Als Matten und Rollen erhältlich , Einsatz: alle trockenen Arbeitsplätze , Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 , Material: offenzelliger PVC-Schaum, Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | Maße: | 0,9 m x lfd. M. | Material: | PVC | Materialstärke: | 15 mm | Herstellerartikelnummer: | OCP010003C | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 77,95* | € 96,87* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,05* | € 96,88* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 80,90* | € 100,27* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 84,42* | € 103,86* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 97,64* | € 119,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|