Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065733, LiIo Lagerbehälter LIL 90, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1283081
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LIL 90
EAN/GTIN:
     4052462062870
Suchbegriffe:
Lithium-Ionen Lagerbehälter
lithium-ionen lagerbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065733, Lithium-Ionen Lagerbehälter Die robusten Stahlbehälter sind für die sichere Lagerung von beschädigten und defekten Lithium-Ionen-Batterien geeignet. , Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt , Deckel abschließbar, mit Federentlastung, Deckelstütze bei 70° (Typ LIL 220 und LIL 280) , Innenbehälterherausnehmbar , Optimaler Brandschutz durch patentiertes Füllmittel (PyroBubbles®) zwischen Innen-und Außenbehälter sowie im Deckel , Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelstapler oder Hubwagen , Stapelecken, 3-fach stapelbar , Je nach Ausführung 1 bzw. 2 Deckelverschlüsse und 1 Handgriff an jeder Stirnseite des Deckels, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
LIL 90
Außenmaße LxBxH:
600x800x750 mm
Innenmaße LxBxH ca.:
415x565x390 mm
Tragkraft:
200 kg
Gewicht:
131 kg
Herstellerartikelnummer:
LIL 90
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00065733, LIIO
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.079,02*
€ 2.139,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.079,18*
€ 2.139,94*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.218,66*
€ 2.281,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.300,19*
€ 2.368,32*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.449,87*
€ 2.518,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.518,74*
€ 2.997,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.505,91*
€ 2.982,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.467,23*
€ 2.936,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.452,76*
€ 2.918,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.449,87*
€ 2.915,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
502434
ab € 221,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.