| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282870 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N-710713-OS EAN/GTIN: 4038933527970 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900066280, Konferenztisch (Halbkreis) Diese habkreis Konferenztische mit Rundfüßen haben eine Tischhöhe von 720 mm. , Platten: Stärke 25 mm, aus E1-Spanplatte mit 3-mm-Kunststoffumleimer, in sechs verschiedenen Dekorfarben , Stahlrohrfüße: Ø 60 mm , Maße BxT: 1600x800 mm , Lieferung: erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Dekor Platte: | Onyx | Maße HxBxT: | 720x1600x800 mm | Gestellfarbe: | silber | Herstellerartikelnummer: | N-710713-OS | Herstellername: | Geramöbel GmbH | Markenname: | Geramöbel | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00066280, KONFERENZTISCH |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,38* | € 407,41* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 336,17* | € 407,44* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,01* | € 409,49* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,41* | € 480,05* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,46* | € 508,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|