Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065428, Kippbehälter m. Abrollsys0,75 cbm, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1282772
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4462-02-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462019812
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065428, Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ AK 50-100 (RAL 5012) Dieser Kippbehälter enthält eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. , Günstiger Lastschwerpunkt , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Mit Gabelhubwagen transportierbar , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau , Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passender verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, kann wahlweise bestellt werden , Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
AK 75
Volumen ca.:
0,75 m³
Maße LxBxH:
1420x1190x1070 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/91 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht lackiert:
187 kg
Herstellerartikelnummer:
AK 75 l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, 00065428, KIPPBEHÄLTER
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,24*
€ 799,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,74*
€ 799,87*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 729,00*
€ 799,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,25*
€ 812,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 797,75*
€ 857,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,24*
€ 1.020,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,48*
€ 1.009,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,15*
€ 989,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,84*
€ 972,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,75*
€ 949,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B 350
ab € 108,01*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 171,64*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,64*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,64*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,70*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 174,82*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 200,19*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,10*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,64*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 290,76*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 363,83*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF450KGF. BKM
ab € 156,11*
Zubehör
Bauer
259470-VK
ab € 141,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.