| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282428 Herst.-Nr.: 48010-32-LL EAN/GTIN: 4317784392716 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900013588, Garderobenschrank mit Füßen Serie Evolo, lichtgrau/lichtgrau Diese Garderobenschränke bestehen auseiner langlebigen und robusten Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. , Höhe: 1850 mm , Unterbau: mit Füßen , Türen: rechts anschlagend mit reinigungsfreundlichem Lochbild, Sicherheits-Drehriegel (kann nicht überdreht werden) , Abteilböden: glatt, leicht auskehrbar (bei vorgebauter Bank mit Reinigungsschlitzen) , Einbruchsicherheit: verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen , Evolo-Belüftungskonzept (EBL): für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung , Ausstattung: Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme , Kunststoff-Füße: mit serienmäßiger Höhenverstellung , Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3 Abteile | Abteilbreite: | 400 mm | Maße BxTxH: | 1200x500x1850 mm | Herstellerartikelnummer: | 48010-32-LL | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, cp spind 3 abt lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, 00013588, GARDEROBENSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,57* | € 563,97* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 491,82* | € 581,31* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,03* | € 592,66* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,85* | € 719,87* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 546,87* | € 775,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|