Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013592, Garderobenschrank 1Abt. 1800x320x500 mm 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1282410
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     48020-10-LL
EAN/GTIN:
     4317784392754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013592, Garderobenschrank mit Sockel Serie Evolo, lichtgrau/lichtgrau 2 Garderobenschränke mit 100 mm hohem Sockel Diese Garderobenschränke bestehen aus einer langlebigen und robusten Stahlkonstruktion mithochwertiger Einbrennbeschichtung. , Höhe: 1850 mm , Unterbau: mit Sockel , Türen: rechts anschlagend mit reinigungsfreundlichem Lochbild, Sicherheits-Drehriegel (kann nicht überdreht werden) , Abteilbreiten: 300 und 400 mm , Abteilböden: glatt, leicht auskehrbar (bei vorgebauter Bank mit Reinigungsschlitzen) , Einbruchsicherheit: verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen , Evolo-Belüftungskonzept (EBL): für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung, Ausstattung: Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme , Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Abteil
Abteilbreite:
300 mm
Maße BxTxH:
320x500x1800 mm
Herstellerartikelnummer:
48020-10-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,88*
€ 271,09*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,96*
€ 277,05*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,79*
€ 326,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,10*
€ 339,97*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,87*
€ 441,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.