Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066108, Elektro-Hubtisch Flex Buc 1600x800,C-Fuß 650-1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-08F1608-BS
EAN/GTIN:
     4038933527031
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066108, Schreibtisch Typ Flex, HxBxT: 650–1250x1600x800 mm Die höhenverstellbaren Schreibtische mit der markanten T-Fuß-Optik verfügen über modernste Technik. Durch die elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro. , Maße HxBxT: 650–1250x1600x800 mm , Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet , Gestell: pulverbeschichtetes T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich, ohne Quertraverse für mehr Beinfreiheit , Höhenverstellung: über zwei Motoren, stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650–1250 mm durch Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft , Lieferung: als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Dekor:
Buche
Maße HxBxT:
6501250x1600x800 mm
Höhenverstellung:
6501250 mm
Herstellerartikelnummer:
S-08F1608-BS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,1409*
€ 682,7909*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,80*
€ 706,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,28*
€ 706,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,54*
€ 709,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,81*
€ 722,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,51*
€ 840,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,15*
€ 815,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,83*
€ 803,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,84*
€ 789,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,28*
€ 770,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 465,76*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 468,45*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 63,97*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,64*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,43*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,21*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,03*
Zubehör
Topstar
9590 T380
ab € 174,08*
Zubehör
Topstar
9590 T200
ab € 173,82*
Zubehör
Topstar
AU109AT35
ab € 213,11*
Zubehör
Topstar
AU109AT33
ab € 214,39*
Zubehör
Topstar
AU109AT38
ab € 214,73*
Zubehör
Topstar
AU109AT20
ab € 213,36*
Zubehör
Topstar
AU139AT35
ab € 256,28*
Zubehör
Topstar
AU139AT33
ab € 265,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.