Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062558, Anschlagwirbel 360G TK 1120kg, DxL M16x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1281589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ASWH11630
EAN/GTIN:
     8013429800061
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m16
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062558, Anschlagwirbel GK 8 Diese selbstausrichtend schwenkbaren und kugelgelagerten Anschlagwirbel sind rot lackiert. , Flexibel schwenkbar: komplett um 360°, Öse um 180° , Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8 , Lieferumfang: Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last! Temperatureinsatzbereich Umgebungstemperatur Reduzierung der Tragfähigkeit unter –40 °C nicht zulässig von –40 °C bis 200 °C keine von 200 °C bis 300 °C –10 % von 300 °C bis 400 °C –25 % über 400 °C nicht zulässig, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1120 kg
DxL:
M16x30 mm
Maß A:
30 mm
Maß B:
13 mm
Maß C:
46 mm
Maß E:
50 mm
Maß H:
105 mm
Maß SW:
30 mm
Maß D1:
38 mm
Gewicht:
0,53 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, 00062558, ANSCHLAGWIRBEL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,04*
€ 58,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,11*
€ 58,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,53*
€ 60,09*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,61*
€ 60,15*
25 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,47*
€ 61,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.