| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830602060 Herst.-Nr.: ASWH11630 EAN/GTIN: 8013429800061 |
| |
|
| | |
| Anschlagwirbel GK 8 • Selbstausrichtend schwenkbar, kugelgelagerter Anschlagwirbel rot lackiert • Flexibel schwenkbar: komplett um 360°, Öse um 180° • Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8 Lieferung: Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung. Hinweis: Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last. Sicherheitshinweis: Temperatureinsatzbereich Umgebungstemperatur/Reduzierung der Tragfähigkeit unter –40 °C/nicht zulässig von –40 °C bis 200 °C/keine von 200 °C bis 300 °C/–10 % von 300 °C bis 400 °C/–25 % über 400 °C/nicht zulässig Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Tragfähigkeit: | 1120 kg | Maß A: | 30 mm | D x L: | M16 x 30 mm | Maß SW: | 30 mm | Maß D1: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Kettenanschlag, Verbindungsglied, Kette, 7830602060, 30602060 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,51* | € 51,15* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,52* | € 51,18* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,31* | € 59,65* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,56* | € 59,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,16* | € 60,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|