Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N11200052, Yale Hydraulikzylinder YH-50/500, 50 t Yale


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1226988
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N11200052
EAN/GTIN:
     4025092150545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
yale hydraulikzylinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N11200052, Hydraulikzylinder YH-50/500, 50 t Yale, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53500 GRAMM
Druckkraft (Druck):
50 t
Druckkraft (Zug):
22 t
Hub:
500 mm
Bauhöhe eingefahren:
685 mm
Zylinderaußendurchmesser:
125 mm
Ölvolumen max.:
3544 cm³
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, Hydraulikzylinderdoppeltwirkend, HYDRAULIKZYLINDER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.719,13*
€ 2.858,78*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.838,57*
€ 2.975,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.925,85*
€ 3.066,28*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 3.141,94*
€ 3.284,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.975,13*
€ 3.540,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.946,42*
€ 3.506,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.871,13*
€ 3.416,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.838,57*
€ 3.377,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500810
ab € 119,71*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500811
ab € 126,36*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500812
ab € 165,02*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500813
ab € 165,58*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500808
ab € 107,27*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500809
ab € 107,16*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13701059
ab € 777,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13700670
ab € 292,22*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13700671
ab € 310,17*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13700672
ab € 292,33*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13701058
ab € 602,49*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500303
ab € 187,18*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500678
ab € 226,62*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500324
ab € 133,09*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500336
ab € 79,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.