Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N07700007, Yale Stromzuführung, komplett Anlagenlänge 16 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1226821
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N07700007
EAN/GTIN:
     4025092059367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Stromzuführung Hebezeug
stromzuführung hebezeug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N07700007, Stromzuführung, komplett Anlagenlänge 16 m, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33000 GRAMM
Anlagenlänge:
16 m
Fahrweg max.:
14,8 m
Kabellänge:
21 m
Kabelwagen:
11
Schienenhalter:
10
Schienenverbinder:
3
Weitere Suchbegriffe: Stromzuführung, STROMZUFÜHRUNG,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,35*
€ 763,24*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 726,59*
€ 817,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,53*
€ 846,69*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 751,82*
€ 848,31*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,69*
€ 1.007,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,15*
€ 997,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,77*
€ 960,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,52*
€ 934,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,53*
€ 895,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.