Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N06000174, Yale CPEF/VTG 50-2-A NH LVC 400V50Hz3Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1226365
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06000174
EAN/GTIN:
     4025092071086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug yale
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N06000174, CPEF/VTG 50-2-A NH LVC 400V50Hz3Ph, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
178000 GRAMM
Tragfähigkeit:
5000 kg
Anzahl der Kettenstränge:
2
Kettenabmessungen d?x?t:
11?x?31 mm
Triebwerksgruppe:
1?Am/M4 FEM/ISO
Hubmotor:
2,3/0,58 kW
Einschaltdauer ED:
40/20 %
Gewicht Haspelfahrwerk:
178 kg
Weitere Suchbegriffe: elektrokettenzug, CPEF/VTG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.524,69*
€ 5.766,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.844,25*
€ 6.089,06*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.028,92*
€ 6.456,3565*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.089,06*
€ 7.245,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.032,15*
€ 7.178,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.891,94*
€ 7.011,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.844,25*
€ 6.954,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 71,92*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 92,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.