Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N01300003, Yale Taurus 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1225925
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01300003
EAN/GTIN:
     4025092076043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
yale stahlwinde
stahlwinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N01300003, Taurus 100, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31600 GRAMM
Tragfähigkeit auf dem Horn:
10000 kg
Tragfähigkeit auf der Klaue:
7000 kg
Bauhöhe A:
505 mm
Hub:
295 mm
Handkraft bei Nennlast:
45 daN
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: TAURUS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 995,07*
€ 1.111,55*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,45*
€ 1.117,71*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.069,13*
€ 1.187,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,47*
€ 1.413,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,79*
€ 1.402,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,41*
€ 1.346,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,93*
€ 1.310,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,13*
€ 1.272,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 125,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 210,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 181,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 348,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 221,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 380,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 470,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 557,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 769,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.257,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 376,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 175,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 201,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 235,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 324,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.