Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42239012, Yale Konsolenseilwinde, SWK-LB-650-6-20-Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1225611
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     42239012
EAN/GTIN:
     4025092284875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42239012, Konsolenseilwinde, SWK-LB-650-6-20-Edelstahl, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9705 GRAMM
Traglast 1. Lage:
650 kg
Traglast oberste Lage:
290 kg
Seildurchmesser:
6?² mm
Nutzbare Seillänge 1. Lage:
1 m
Nutzbare Seillänge oberste Lage:
20 m
Hub je Kurbelumdrehung:
55 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
22 daN
Gewicht ohne Seil:
7,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Winde, KONSOLENSEILWINDE,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 532,71*
€ 599,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,16*
€ 605,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,97*
€ 630,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,84*
€ 644,46*
Lager 260
76 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,16*
€ 687,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,87*
€ 818,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,38*
€ 800,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,22*
€ 777,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,00*
€ 759,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,16*
€ 730,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.