Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32304002, Pfaff Wagenheber HWH 2KS 10,0 Proline


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1225469
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     32304002
EAN/GTIN:
     4050939017781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

32304002, Wagenheber HWH 2KS 10,0 Proline, Fabrikat: Pfaff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10400 GRAMM
Tragfähigkeit max.:
10 t
Höhe min.:
200 mm
Hub:
262 mm
Höhe max.:
464 mm
Hub Spindel Spindel Spindel:
68 mm
Betriebsdruck max.:
690 bar
Gewicht:
10,4 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,91*
€ 423,60*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 362,49*
€ 425,68*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 376,85*
€ 446,02*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,78*
€ 485,85*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,60*
€ 504,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,89*
€ 497,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,73*
€ 466,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,27*
€ 446,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,91*
€ 427,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.