Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32304001, Pfaff Wagenheber HWH 2K 5,0 Proline


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1225468
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     32304001
EAN/GTIN:
     4050939017569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber 5 t
stempel wagenheber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

32304001, Wagenheber HWH 2K 5,0 Proline, Fabrikat: Pfaff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7265 GRAMM
Tragfähigkeit max.:
5 t
Höhe min.:
215 mm
Hub:
305 mm
Höhe max.:
520 mm
Betriebsdruck max.:
620 bar
Gewicht:
7,26 kg
Weitere Suchbegriffe: stempel wagenheber pfaff, Wagenheber, WAGENHEBER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,26*
€ 347,94*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 298,68*
€ 349,56*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 312,17*
€ 366,27*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,99*
€ 397,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,94*
€ 414,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,64*
€ 408,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,37*
€ 383,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,26*
€ 353,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.