| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1225375 Herst.-Nr.: KPS-TG-RW EAN/GTIN: 4250912309746 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065860, Sperrpfosten-Set, mit Transportwagen Sperrpfosten-Set, mit Transportwagen Dieses mobile Sperrpfosten-Set ermöglicht einen schnellen und sicheren Transport von Einzelteilen zum jeweiligen Einsatzortim Innen- und Außenbereich. Lieferumfang Set: , 6 Sperrpfosten mit Ösen, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm, Material stahl verzinkt und beschichtet , 1 Transportwagen in schwarz (für die Aufnahme von 6 PfostenØ 60 mm) mit 4 Rollen, Ø 95 mm, und Metallkassette , 6 schwarze Fußplatten aus Recyclingmaterial, Breite 375 mm, Höhe 60 mm, Schenkellänge 160 mm, Gewicht 7,0 kg , 1 Kette, 6 mm stark, 25 m lang, inkl. Kettenverbindern , Wird zerlegt geliefert, Fabrikat: Dancop Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/weiß | Gewicht: | 92,0 kg | Herstellerartikelnummer: | KPS-TG-RW | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, 00065860, SPERRPFOSTEN-SET |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,87* | € 565,03* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,05* | € 565,04* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,29* | € 565,04* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 533,96* | € 594,53* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 537,11* | € 598,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|